SG Lighting - Rax 150 collerette de rattrapage diamètre de 155-200 mm pour downlight blanc - 8249044683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 155 mm
longueur - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5703821176545
Réf. Sonepar
04937117654
Réf. Fournisseur
8249044683
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
155 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
155 mm
diamètre:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
REHAB RING allant de 155 à 200mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de Downlights LED encastrés complets en polycarbonate, retardateur de flammes, anneau en fonte d'aluminium
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting