SG Lighting - Circled Multi tête de mât 60mm gris LED 82W 3000K non dimmable classe II IP66 - 8246094131

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

0...0 K

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 0...0 K

  • tension nominale (Un) - 0...0 V

  • courant nominal - 0...0 mA

  • dimensions du mât/crosse de montage - 0...0 mm

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 0...0 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5703821176910

Réf. Sonepar

04937117691

Réf. Fournisseur

8246094131

Marque

SG Lighting

température de couleur:

0...0 K

tension nominale (Un):

0...0 V

courant nominal:

0...0 mA

dimensions du mât/crosse de montage:

0...0 mm

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

Circled Multi luminaire à monter sur mât Ø 60mm gris LED 82W 3000K 8640 lumens 105 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures aluminium et verre clair 230V classe II IP66 IK09

Les Atouts de l'article:

CIRCLED est un luminaire pour montage sur mât, il est IK09 et peut donc être installée sur des places publiques, parcs, sentiers…Son éclairage indirect est apaisant et agréable Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting