🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SG Lighting - Rax 150 verre transparent pour downlight Rax noir IP44 - 212621

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - verre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982126215

Réf. Sonepar

04937212621

Réf. Fournisseur

212621

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

verre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

168 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Rax 150 verre trempé transparent de diamètre 168mm noir pour downlight Rax intérieur IP44

Les Atouts de l'article:

Accessoire RAX

Les Atouts de la gamme:

Accessoire RAX

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting