SG Lighting - Rax 200 verre transparent pour downlight Rax noir IP44 - 212625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - verre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982126253
Réf. Sonepar
04937212625
Réf. Fournisseur
212625
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
verre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
218 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire RAX
Les Atouts de la gamme:
Accessoire RAX
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting