En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SG Lighting - Shopline kit de suspension 5 mètres blanc classe I IP20 - 312440

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021983124401

Réf. Sonepar

04937312440

Réf. Fournisseur

312440

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

5000 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : kit de suspension 3 allumages blanc avec câble de 5 mètres et fixations classe I IP20

Les Atouts de l'article:

Idéal pour suspendre les rails 3 allumages

Les Atouts de la gamme:

Système de rails 3 allumages

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting