SG Lighting - Zip rail encastré 1 allumage 1,80 mètre noir classe I IP20 - 320786

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1830 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 1830 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983207869

Réf. Sonepar

04937320786

Réf. Fournisseur

320786

Marque

SG Lighting

longueur:

1830 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

1

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

I

convient pour un usage domotique:

Oui

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

2 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

Zip 230V classe I IP20 rail encastré 1 allumage de 1,80 mètre noir livré avec un embout de fermeture et un couvercle de finition noir

Les Atouts de l'article:

Rails 1 allumage 1,80 mètre pour projecteurs

Les Atouts de la gamme:

Système de rails 1 allumage

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting