SG Lighting - Slimline Pro 170 luminaire saillie blanc 320 lm 3000K Ra>90 - 391253

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

170 mm
Voir les options disponibles294 mm
Voir les options disponibles594 mm
Voir les options disponibles894 mm

flux lumineux par mètre:

1824 lm
Voir les options disponibles1299 lm
Voir les options disponibles1437 lm
Voir les options disponibles1456 lm
Voir les options disponibles1517 lm
Voir les options disponibles1614 lm
Voir les options disponibles1630 lm
Voir les options disponibles1702 lm
Voir les options disponibles1815 lm
Voir les options disponibles1926 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 170 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1824 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983912534

Réf. Sonepar

04937391253

Réf. Fournisseur

391253

Marque

SG Lighting

longueur:

170 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1824 lm

puissance de la lampe par mètre:

11.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

170 mm

largeur:

17 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

141

nombre de sources lumineuses par pied:

43

puissance de la lampe par pied:

3.4 W

efficacité lumineuse:

168 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

pays de fabrication:

CHINE

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

1.9 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

7 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

0 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Slimline Pro 170mm luminaire en saillie fonctionnel blanc LED 1,9W 24V 3000K 320 lumens 169 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie: L70/B50 >50 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et polycarbonate classe III IP20

Les Atouts de l'article:

Réglettes LED noires ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées

Les Atouts de la gamme:

Gamme de réglettes LED ultra-minces permettant de nombreuses applications quelles que soient les tailles demandées

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting