SG Lighting - Stripline ruban LED flexible longueur 5 mètres blanc 4000K 24V classe III IP54 - 391409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1000 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux par mètre - 1000 lm
puissance de la lampe par mètre - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983914095
Réf. Sonepar
04937391409
Réf. Fournisseur
391409
Marque
SG Lighting
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux par mètre:
1000 lm
puissance de la lampe par mètre:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
0 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
182
nombre de sources lumineuses par pied:
61
puissance de la lampe par pied:
3 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
pays de fabrication:
CHINE
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
9 W
facteur de puissance (cos phi):
100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
3.2 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.75 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban LED IP54
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de ruban LED et accessoires
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting