SG Lighting - Stripline profilé d'angle d'une longueur de 1,8 mètre blanc - 391436

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983914361

Réf. Sonepar

04937391436

Réf. Fournisseur

391436

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

42 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline profilé d'angle pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54