SG Lighting - Neostrip bandeau LED longueur de 2,4m RGB 390 lm blanc - 391470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2400 mm
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux par mètre - 390 lm
puissance de la lampe par mètre - 15 W
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983914705
Réf. Sonepar
04937391470
Réf. Fournisseur
391470
Marque
SG Lighting
longueur:
2400 mm
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux par mètre:
390 lm
puissance de la lampe par mètre:
15 W
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
33 mm
largeur:
16 mm
modèle:
bande
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
96
nombre de sources lumineuses par pied:
29
puissance de la lampe par pied:
5 W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
III
puissance du système:
15 W
facteur de puissance (cos phi):
100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
15 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
300 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Non
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
NF-LUMINAIRES
Les Atouts de la gamme:
NF-LUMINAIRES
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting