Non retournable

SG Lighting - Langfoss support de mât diamètre 60 ou 76mm couleur graphite - 641908

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesautre

largeur:

67 mm
Voir les options disponibles141 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 297 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021986419085

Réf. Sonepar

04937641908

Réf. Fournisseur

641908

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

67 mm

longueur:

297 mm

hauteur:

87 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Langfoss support pour mât de diamètre 60/76mm couleur graphite matériau : aluminium coulé sous pression

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour LANGFOSS

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de projecteurs pour façades, quais, terrains de sport

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting