SG Lighting - Langfoss Mini support de fixation en top pour mât de diamètre 60/76mm graphite - 641917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - anthracite
largeur - 249 mm
longueur - 142 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021986419177
Réf. Sonepar
04937641917
Réf. Fournisseur
641917
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
anthracite
largeur:
249 mm
longueur:
142 mm
hauteur:
112 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Luminaire asymétrique minimaliste IP68 livré avec câble et connecteur
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de projecteurs extérieurs toutes puissances
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting