SG Lighting - Leddim Pill on-off relais bluetooth intégré IP20 blanc - 820387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
type de commande:
bouton-poussoirSpécificités essentielles
type de commande - bouton-poussoir
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Smart Pill ON-OFF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7021988203873
Réf. Sonepar
04937820387
Réf. Fournisseur
820387
Marque
SG Lighting
type de commande:
bouton-poussoir
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
220...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Oui
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9004
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
220...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3000...3000 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
3000...3000 VA
puissance max. de commutation LED:
3000 W
consommation d'énergie:
1 W
type de connexion:
autre
section de conducteur:
0.5...4 mm²
largeur d'appareil:
48 mm
hauteur d'appareil:
46 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais pour allumer ou éteindre plusieurs appareils domestiques
Les Atouts de la gamme:
Maison connectée