SG Lighting - Smart Pill on-off Micro relais bluetooth intégré IP20 blanc - 820388

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de commande:

autre

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7021988203880

Réf. Sonepar

04937820388

Réf. Fournisseur

820388

Marque

SG Lighting

type de commande:

autre

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

installation intégrée

tension nominale (Un):

220...240 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Oui

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

220...240 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

1000...1000 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

1000...1000 VA

puissance max. de commutation LED:

1000 W

consommation d'énergie:

1 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...4 mm²

largeur d'appareil:

48 mm

hauteur d'appareil:

46 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Smart Pill on-off Micro relais sans potentiel via bluetooth Smart Switch ou Push Switch blanc 5A 1000VA 220-240V 50-60Hz protections : surtension surchage et court-circuit IP20

Les Atouts de l'article:

Relais pour allumer ou éteindre plusieurs appareils domestiques

Les Atouts de la gamme:

Maison connectée