SG Lighting - Heatreg Smart blanc thermostat de unipolaire 3000VA - 820390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 13 A
couleur - blanc
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021988203903
Réf. Sonepar
04937820390
Réf. Fournisseur
820390
Marque
SG Lighting
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
13 A
couleur:
blanc
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.5...1.5 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Oui
plage de mesure:
0.1...45 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
pays de fabrication:
CHINE
nombre de modules (construction modulaire):
1
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
230 V
indice de protection (IP):
IP21
Degré de protection (NEMA):
autre
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
9003
hauteur:
83.5 mm
largeur:
83.5 mm
profondeur:
37.5 mm
diamètre:
0 mm
classe de la température de contrôle:
II
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.41 W
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Thermostat SMART
Les Atouts de la gamme:
Thermostat SMART
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting