Non retournable

SG Lighting - Leddim variateur num. noir coupure de phase 350VA pour gradation stable x 6 - 820481

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988204818

Réf. Sonepar

04937820481

Réf. Fournisseur

820481

Marque

SG Lighting

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

200...240 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9004

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

220...240 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

350...350 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

350...350 VA

puissance max. de commutation LED:

350 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...4 mm²

largeur d'appareil:

84 mm

hauteur d'appareil:

84 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

23 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Leddim interrupteur variateur rotatif numérique par qauntité de 6 noir à coupure de phase descendante 350VA pour une gradation stable de l'éclairage matériau : polycarbonate (PC)

Les Atouts de l'article:

Variateur LEDDIM

Les Atouts de la gamme:

Variateur LEDDIM

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting