SG Lighting - Soft Square cadre pour deux downlights blanc - 903255

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

longueur:

258 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 258 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7021989032557

Réf. Sonepar

04937903255

Réf. Fournisseur

903255

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

140 mm

longueur:

258 mm

hauteur:

4 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Soft Square cadre décoratif double blanc permettant de faire de belles combinaisons de downlights matériau : aluminium

Les Atouts de l'article:

Downlight carré encastré pour un effet contemporain et confortable

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights carrés

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting