SG Lighting - Soft Square cadre pour un downlight noir - 903256

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 140 mm
longueur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021989032564
Réf. Sonepar
04937903256
Réf. Fournisseur
903256
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
140 mm
longueur:
140 mm
hauteur:
4 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Downlight carré encastré pour un effet contemporain et confortable
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de downlights carrés
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting