SG Lighting - Cadre saillie noir en aluminium pour Soft Square - 903267

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 95 mm

  • longueur - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Soft Square

EAN

7021989032670

Réf. Sonepar

04937903267

Réf. Fournisseur

903267

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

95 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

13 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Cadre saillie noir d'une épaisseur de 13mm en aluminium pour Soft Square permettant un perçage rond de diamètre 83mm au lieu d'un perçage carré

Les Atouts de l'article:

Soft Square est un downlight unique, de forme carrée pure, qui s’adapte aux environnements modernes, tant résidentiels

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlight carrés

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.