Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Goulotte de distrisbution lifea LFF 40x60mm 1 compartiment PVC Blanc - LFF4006009016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

57 mm
Voir les options disponibles45 mm

hauteur:

40 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 57 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740013116

Réf. Sonepar

05083001311

Réf. Fournisseur

LFF4006009016

Marque

Hager

largeur:

57 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

1500 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9016

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte lifea PVC h57mmxp40mm +2 éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager