Hager - Angle intérieur variable pour moulure ateha 12x30mm, Blanc - ATA123049016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
32 mmCaractéristiques principales
hauteur - 13 mm
largeur - 32 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...140 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740016797
Réf. Sonepar
05083001679
Réf. Fournisseur
ATA123049016
Marque
Hager
hauteur:
13 mm
largeur:
32 mm
modèle:
capot moulé
angle:
83...140 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9016
indice de protection (IP):
IP40
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager