Hager - Angle plat pour moulure ateha 12x50mm Blanc - ATA125059016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

13 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles16 mm

largeur:

52 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles74 mm

angle:

90...90 °

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 13 mm

  • largeur - 52 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 90...90 °

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740016933

Réf. Sonepar

05083001693

Réf. Fournisseur

ATA125059016

Marque

Hager

hauteur:

13 mm

largeur:

52 mm

modèle:

capot moulé

angle:

90...90 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat pour moulure Ateha 12x50mm Blanc. Permet la jonction à 90° de deux moulures de même section, de masquer les défauts de coupe et de respecter l’indice de protection.

Les Atouts de l'article:

Angle plat blanc Pure

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager