Hager - Moulure ateha 16x30mm 1 compartiment, Blanc - ATA163009016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
16 mmhauteur:
30 mmCaractéristiques principales
largeur - 16 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 2100 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012740017008
Réf. Sonepar
05083001700
Réf. Fournisseur
ATA163009016
Marque
Hager
largeur:
16 mm
hauteur:
30 mm
longueur:
2100 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
420 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9016
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...65 °C
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager