Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 alu - SL151007D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmcouleur:
aluminiumCaractéristiques principales
hauteur - 100 mm
profondeur - 15 mm
couleur - aluminium
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740873628
Réf. Sonepar
05083087362
Réf. Fournisseur
SL151007D1
Marque
Hager
hauteur:
100 mm
profondeur:
15 mm
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
indice de protection (IP):
IP40
décoration:
sans
qualité du matériau:
ABS
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager