Non retournable

Hager - 1930 Plaque 3 postes nuit - WMV413

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesverre

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150484

Réf. Sonepar

05083715048

Réf. Fournisseur

WMV413

Marque

Hager

nombre d'unités:

3

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

222 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

9 mm

largeur d'encastrement:

222 mm

hauteur d'encastrement:

80 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

45 mm

1930 Plaque 3 postes nuit

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager