fin de vie

Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 RAL7035 - 054988

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

laqué / peint

Caractéristiques principales

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • matériau - acier

  • forme étagée - Non

  • hauteur de point lumineux - 3.5 m

  • longueur de console - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163054988

Réf. Sonepar

05204054988

Réf. Fournisseur

054988

Marque

Philips

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau:

acier

forme étagée:

Non

hauteur de point lumineux:

3.5 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Commodity M+B TUB 89 acier 3m50 Emb60x70 E200 RAL7035

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.