Philips - Platines Forte Puissance intégrées coffret IP65 ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU - 062981

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

1000...1000 W
Voir les options disponibles2000...2000 W

tension nominale (Un):

230...240 V
Voir les options disponibles360...415 V
Voir les options disponibles380...430 V

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • puissance de la lampe - 1000...1000 W

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291062981

Réf. Sonepar

05204062981

Réf. Fournisseur

062981

Marque

Philips

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

puissance de la lampe:

1000...1000 W

tension nominale (Un):

230...240 V

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

POLOGNE

ECP330 GearUnits, MHN-LA MASTER MHN-LA, 1000 W, 1110 W

Les Atouts de la gamme:

Philips est l’une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d’une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d’un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d’une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.