Philips - Encastré Salle Blanche LED CR250Z SMB W60L60 - 072950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 630 mm
longueur - 630 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696072950
Réf. Sonepar
05204072950
Réf. Fournisseur
072950
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
630 mm
longueur:
630 mm
hauteur:
178 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de la gamme:
Dans les applications où l’hygiène revêt une importance cruciale, comme dans les hôpitaux et les sites de production alimentaire, les clients cherchent des luminaires IP65 et IP54 éprouvés, sûrs d’utilisation, à un prix attractif. Cette famille de luminaires Philips Cleanroom CR250B présente un rapport qualité-prix exceptionnel : la source LED Philips offre une lumière fiable et de grande qualité, et les diverses possibilités de montage permettent une utilisation dans de nombreuses applications. De plus, ces luminaires Cleanroom respectent toutes les normes en vigueur (CE, EMC, RoHS).
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips