Philips - Lampe à Décharge Master CityWhite CDO ET-Plus 50W/828 E27 - 185635

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E27
Voir les options disponiblesE40

flux lumineux de la source:

5150 lm
Voir les options disponibles5300 lm
Voir les options disponibles7050 lm
Voir les options disponibles7500 lm
Voir les options disponibles7750 lm
Voir les options disponibles9400 lm
Voir les options disponibles10600 lm
Voir les options disponibles15400 lm
Voir les options disponibles16200 lm
Voir les options disponibles16400 lm
Voir les options disponibles28400 lm

puissance de la source lumineuse:

51.5 W
Voir les options disponibles53 W
Voir les options disponibles71 W
Voir les options disponibles73.5 W
Voir les options disponibles74 W
Voir les options disponibles95 W
Voir les options disponibles99 W
Voir les options disponibles143 W
Voir les options disponibles148.5 W
Voir les options disponibles150 W
Voir les options disponibles250 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles3000 K
Voir les options disponibles4200 K

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5150 lm

  • puissance de la source lumineuse - 51.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 99 lm/W

  • température de couleur - 2800 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291185635

Réf. Sonepar

05204118563

Réf. Fournisseur

185635

Marque

Philips

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

5150 lm

puissance de la source lumineuse:

51.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

99 lm/W

température de couleur:

2800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

tension de lampe:

70...86 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

70 mm

longueur totale:

152 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

828

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

52 kWh

MASTER CityWhite CDO-ET Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 51.5 W - Classe d’efficacité énergétique: F -

Les Atouts de la gamme:

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips