🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Philips - Ballast electronique HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 - 204534

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Ballast electronique HID-DV PROG Xt 60 CPO C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 50...50 W

  • tension nominale (Un) - 208...277 V

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291204534

Réf. Sonepar

05204120453

Réf. Fournisseur

204534

Marque

Philips

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

tension nominale (Un):

208...277 V

longueur:

150 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

65 mm

finition multiwatt:

Non

pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

60...60 W

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

sans

eHID DALI/Prog Xtreme =<150W HID-DV PROG Xt 60 CPO C1 208-277V

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips