Philips - Parterre Potelet LED 8W 827 800lm IP44 25000h Noir - 1648230P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 770 mm
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696158869
Réf. Sonepar
05204158869
Réf. Fournisseur
1648230P0
Marque
Philips
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
770 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
diamètre:
100 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.