Philips - Ruban LED 5M 2700K 21W 1500lm IP20 20000h Blanc - 7010231P2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 1500 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.2 W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LightStrips
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718696164228
Réf. Sonepar
05204164228
Réf. Fournisseur
7010231P2
Marque
Philips
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
1500 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.2 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
220...240 V
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
1 mm
modèle:
bande
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
classe de protection:
II
puissance du système:
17 W
hauteur/profondeur:
8 mm
avec embout de fermeture:
Oui
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.