Philips - Lampe à Décharge MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D - 689522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 39.1 W
Culot - GX8,5
flux lumineux de la source - 4400 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 40 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291689522
Réf. Sonepar
05204168952
Réf. Fournisseur
689522
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
39.1 W
Culot:
GX8,5
flux lumineux de la source:
4400 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
40 °
couleur de la lumière:
930
tension de lampe:
81...97 V
intensité lumineuse:
4500 cd
protection contre les UV:
Oui
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe:
46 lm/W
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
110 mm
longueur totale:
94 mm
luminaire fermé requis:
Non
adapté à un ballast électronique:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
pays de fabrication:
BELGIQUE
lampe de bronzage:
Non
type de réflecteur:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
40 kWh
durée de vie nominale moyenne:
12000 h
désignation de la lampe:
R111
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips