Philips - Collerette Ledinaire Spot All in RS071B Or - 208902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - or
hauteur - 3.3 mm
diamètre - 89 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169208902
Réf. Sonepar
05204208902
Réf. Fournisseur
208902
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
or
hauteur:
3.3 mm
diamètre:
89 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips