Philips - LEDlinolite 4.5W 310mm S19 WW ND 1CT/4 15 000h - 263604

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - S19

  • flux lumineux - 480...480 lm

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514263604

Réf. Sonepar

05204263604

Réf. Fournisseur

263604

Marque

Philips

Culot:

S19

flux lumineux:

480...480 lm

puissance de la lampe:

4.5...4.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

106 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

longueur:

310 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

175...175 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

480 lm

forme de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

38 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1051

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

1.12

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Other LEDtube - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4.5 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

LEDtube, Autre, Secteur, 300 mm, 4.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 30000 h, 106 lm/W, EEL F, S19, Plastique, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Les Atouts de la gamme:

Philips LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement des lampes dans les applications d'éclairage général : il répond aux exigences d'éclairage de base, il permet des économies d'énergies considérables et il est écologique.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips