🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Philips - Goulotte LL523Z CD WH - 374672

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2276 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 63 mm

  • longueur - 2276 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696374672

Réf. Sonepar

05204374672

Réf. Fournisseur

374672

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

conduit de câbles

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

63 mm

longueur:

2276 mm

hauteur:

43 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

LL523Z , Maxos fusion Acc. - Blanc - Couleur du boîtier: Blanc

Les Atouts de la gamme:

Maxos fusion est un système rail LED adaptable qui offre une excellente qualité de lumière, tout en réduisant de plus de moitié les coûts énergétiques par rapport aux lampes fluorescentes. Pour les applications de commerce, une famille de unités électriques linéaires, de modules non linéaires et un portefeuille de spots peuvent être intégrés simplement dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, il s’agit principalement de réduire les coûts d’installation et de maintenance en utilisant un nombre réduit d’unités électriques. Grâce au rail comportant jusqu’à 13 fils, à la liberté de positionnement de ces équipements selon les besoins, et à l’intégration d’autres services/matériels tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, vous offrant l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips