Philips - TrueForce Core HB MV ND 105-250W E40 840 15000lm 25000h - 421233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
15000...15000 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 15000...15000 lm
puissance de la lampe - 105...105 W
efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 254.306 kg CO2 eq.
Gamme
TrueForce
EAN
8719514421233
Réf. Sonepar
05204421233
Réf. Fournisseur
421233
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux:
15000...15000 lm
puissance de la lampe:
105...105 W
efficacité lumineuse de la lampe:
142 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
168 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
100...100 °
tension nominale (Un):
110...240 V
courant nominal:
495...902 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
15000 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
162 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1122
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.13
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
105 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes LED Philips TrueForce Core offrent une solution de LED avec retour sur investissement rapide, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.