Philips - CREEK Suspension retrofit max.1x60W E27 IP44 Noir - 153863016

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - CREEK Suspension retrofit max.1x60W E27 IP44 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291443506

Réf. Sonepar

05204443506

Réf. Fournisseur

153863016

Marque

Philips

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

175 mm

longueur:

175 mm

longueur des filins de suspension:

0...820 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

1...60 W

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

820 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne à vis

CREEK - Suspension - Noir - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe II - Garantie 2 ans - 279Hx183Lx183l mm

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Philips

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips