Philips - Clockwork Spot barre tube LED 4x4W 827 Gradable 4x500lm Blanc - 531743116

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1120 lm
Voir les options disponibles560 lm

longueur:

628 mm
Voir les options disponibles255 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1120 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 628 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 85.201 kg CO2 eq.

EAN

8718291488439

Réf. Sonepar

05204488439

Réf. Fournisseur

531743116

Marque

Philips

flux lumineux utile:

1120 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

628 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

93 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

CLOCKWORK - Spot - Blanc - LED intégrée - 4x4.5W - Gradable - Orientable - IP20 - 4x500lm - 2700K - IRC 80 - 30000h - Garantie 5ans - 90Hx628Lx93l mm

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips