fin de vie

Signify - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT205 20S/840 PSU-E WH - 564053

CopieCopie
Signify - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT205 20S/840 PSU-E WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

2200 lm
Voir les options disponibles1224 lm
Voir les options disponibles1277 lm
Voir les options disponibles1870 lm
Voir les options disponibles1981 lm
Voir les options disponibles2076 lm
Voir les options disponibles2193 lm

puissance du système:

16.8 W
Voir les options disponibles9.7 W
Voir les options disponibles15 W
Voir les options disponibles15.1 W
Voir les options disponibles15.3 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 16.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514564053

Réf. Sonepar

05204564053

Réf. Fournisseur

564053

Marque

Signify

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

16.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre intégré:

205...205 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

pays de fabrication:

HONGRIE

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2200...2200 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

94 mm

diamètre externe:

225 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

GreenSpace 3D PerfectFit TC TT205 20S/840 PSU-E WH De Ø205 à Ø250mm, 4000K, UGR22, sans gradation (PSU-E), collerette Blanche (WH)

Un produit Signify

Découvrez toute la gamme Signify