Signify - GreenSpace 3D PerfectFit TC TT215 20S/840 PSU-E WH - 564077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
2200 lmpuissance du système:
16.8 Wtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 16.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 84.607 kg CO2 eq.
EAN
8719514564077
Réf. Sonepar
05204564077
Réf. Fournisseur
564077
Marque
Signify
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
16.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
diamètre intégré:
215...215 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...40 °C
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2200...2200 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
94 mm
diamètre externe:
235 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
Un produit Signify
Découvrez toute la gamme Signify