fin de vie

Philips - Vivara LED gen2 BCP250 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K - 724741

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Vivara LED gen2 BCP250 LED8/830 II AS GR SRG10 C1K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur/profondeur:

500 mm

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717943724741

Réf. Sonepar

05204724741

Réf. Fournisseur

724741

Marque

Philips

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

640 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

160 mm

Vivara LED gen2 BCP250 LED8/830 II AS GR SRG10 C2K

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.