Non retournable

Signify - Cadre de montage pour Mini 300 LED ZBP333 CFRM L360 W360 WH - 997680

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

413 mm
Voir les options disponibles346 mm
Voir les options disponibles460 mm
Voir les options disponibles520 mm

longueur:

413 mm
Voir les options disponibles351 mm
Voir les options disponibles520 mm
Voir les options disponibles610 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 413 mm

  • longueur - 413 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696997680

Réf. Sonepar

05204997680

Réf. Fournisseur

997680

Marque

Signify

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

413 mm

longueur:

413 mm

hauteur:

92 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

ZBP333 MINI 300 LED GEN3 ACC.

Les Atouts de la gamme:

Les luminaires Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s’approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe, équipés d’un système de contrôle de l’éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d’énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s’orienter en toute sécurité. Les scénarios d’éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l’installation ou pendant la durée de vie des produits. Grâce à la combinaison facultative Maître-Esclave avec le détecteur de lumière et de présence intégré, il n’est plus nécessaire d’utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu’à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d’énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu’il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l’application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l’état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, versions encastrée, montage en surface ou projecteur, conviennent à l’éclairage sous auvent et constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d’installation.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Signify

Découvrez toute la gamme Signify