Eaton Industries France SAS - Onduleur 5S tour, 1ph, line-interactive, 1500VA, 900W, sortie 8 (C13) - 5S1500I

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1500 VA
Voir les options disponibles550 VA
Voir les options disponibles700 VA
Voir les options disponibles1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W
Voir les options disponibles330 W
Voir les options disponibles420 W
Voir les options disponibles600 W

temps de pontage à pleine charge:

11 min
Voir les options disponibles8.5 min
Voir les options disponibles9.5 min
Voir les options disponibles14 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

743172437020

Réf. Sonepar

05584000150

Réf. Fournisseur

5S1500I

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1500 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

11 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

250 mm

largeur:

382 mm

profondeur:

87 mm

poids:

11.08 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

175...275 V

pays de fabrication:

PHILIPPINES

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

184...276 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

45 W

Onduleur standard pour PC pro ou terminal point de vente, autonomie 5 mins, 1500VA, 900W, line-interactive, format tour, 12 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Eaton 5S de 550 à 1500VALa protection des terminaux de points de vente, PCs et stations de travail.Muni de 4 à 8 prises de sorties IEC, connectez directement vos équipements informatiques. Cet onduleur est doté d'un parasurtenseur pour une protection maximale. Format Tour ou à plat. Autonomie 10 à 15 min. Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS