Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 10kVA, 8kW, entrée/sortie bornier - 9E10KI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Onduleur 9E Tour, 1ph, on-line, 10kVA, 8kW, entrée/sortie bornier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

10000 VA
Voir les options disponibles15000 VA
Voir les options disponibles20000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W
Voir les options disponibles12000 W
Voir les options disponibles16000 W

temps de pontage à pleine charge:

14.5 min
Voir les options disponibles16 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 8000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

743172067678

Réf. Sonepar

05584000354

Réf. Fournisseur

9E10KI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

8000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

14.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

708.5 mm

largeur:

262.4 mm

profondeur:

612.9 mm

poids:

85.39 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

110...276 V

pays de fabrication:

CHINE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

92 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

0

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

45...66 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Protection entrée de gamme pour applications industrielles, Onduleur 9E, 10 kVA, 8 kW, on-line double conversion, entrée/sortie sur bornier, format Tour, 10 mins à 50% de charge, cartes Ethernet ou ModBUS en option, garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

La solution On-Line Economique, Robuste et Efficace offre un large choix d’onduleurs On-Line Double conversion en format tour de 1 à 20kVA monophasés et triphasés. C’est la solution standard et économique pour répondre aux cahiers des charges simples.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS