Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 700VA, 420W, 4 prises (FR) - 3P700F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

700 VA
Voir les options disponibles500 VA

puissance effective de sortie:

420 W
Voir les options disponibles330 W

temps de pontage à pleine charge:

8.5 min
Voir les options disponibles7.5 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 700 VA

  • puissance effective de sortie - 420 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 8.5 min

  • interface USB - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340621277

Réf. Sonepar

05584062127

Réf. Fournisseur

3P700F

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

700 VA

puissance effective de sortie:

420 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

8.5 min

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

263 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

235 mm

poids:

3.7 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

pays de fabrication:

CHINE

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

13 W

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 700VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prises FR protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS