Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Onduleur 3P Ellipse Tour, 1ph, off-line, 1300VA, 840W, 8 prises (FR), ports USB - 3P1300UF

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1300 VA
Voir les options disponibles700 VA
Voir les options disponibles1700 VA

puissance effective de sortie:

840 W
Voir les options disponibles420 W
Voir les options disponibles1040 W

temps de pontage à pleine charge:

8.5 min
Voir les options disponibles10 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1300 VA

  • puissance effective de sortie - 840 W

  • technologie USV - hors ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 8.5 min

  • interface USB - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3553340621383

Réf. Sonepar

05584062138

Réf. Fournisseur

3P1300UF

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

1300 VA

puissance effective de sortie:

840 W

technologie USV:

hors ligne

temps de pontage à pleine charge:

8.5 min

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

305 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

312 mm

poids:

7 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

161...284 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

97 %

pays de fabrication:

CHINE

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

161...284 V

fréquence primaire:

46...70 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

26 W

Pour PC pro ou terminal point de vente, Onduleur 3P Ellipse, avec protection parafoudre certifiée, 1300VA, 840W, 4 prises FR parafoudre + 4 prises FR protégées, 10 mins à 50% de charge, 1 port USB PC, 2 ports de charge USB, garantie 2 ans

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS