Eaton Industries France SAS - 93T 20kVA, batteries internes 2x32x7Ah, by-pass manuel et protection anti-retour - 93T20KMBSBI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

20000 VA
Voir les options disponibles15000 VA
Voir les options disponibles30000 VA
Voir les options disponibles40000 VA
Voir les options disponibles60000 VA
Voir les options disponibles80000 VA

puissance effective de sortie:

20000 W
Voir les options disponibles15000 W
Voir les options disponibles30000 W
Voir les options disponibles40000 W
Voir les options disponibles60000 W
Voir les options disponibles80000 W

temps de pontage à pleine charge:

19 min
Voir les options disponibles16 min
Voir les options disponibles18 min
Voir les options disponibles23 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 20000 VA

  • puissance effective de sortie - 20000 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 19 min

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430070724010

Réf. Sonepar

05584072401

Réf. Fournisseur

93T20KMBSBI

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

20000 VA

puissance effective de sortie:

20000 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

19 min

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

3

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

1575 mm

largeur:

380 mm

profondeur:

740 mm

poids:

424 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

380...415 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

pays de fabrication:

CHINE

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

380...415 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

296 W

Onduleur Eaton Triphasé 93T, Tour, Monolithique; 20 kVA, triphasé entrée/sortie, Facteur de Puissance Unitaire, Bypass de maintenance & contacteur anti-retour intégrés en standard, Batteries internes 2x32x7Ah

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS