Eaton Industries France SAS - Coffret xBoard Kit complet encastré, 5 rangées, 120M - 240740

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Coffret xBoard Kit complet encastré, 5 rangées, 120M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

5

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082407407

Réf. Sonepar

05584240740

Réf. Fournisseur

240740

Marque

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

930 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

140 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

140 mm

hauteur d'encastrement:

930 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

profondeur intérieure:

127 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Oui

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret à encastrer complet, blanc, 24 PE par rangée, 5 rangées, version A

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS