Eaton Industries France SAS - Armoire de distribution BF C, IP30, blanche, 5 rangées 120 modules - 283033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082830335
Réf. Sonepar
05584283033
Réf. Fournisseur
283033
Marque
Eaton Industries France SAS
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
910 mm
largeur:
555 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
150 mm
hauteur d'encastrement:
910 mm
largeur d'encastrement:
555 mm
profondeur intérieure:
131 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Oui
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
type de porte:
simple
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS